zł34.00
Bez podatku VAT
zł41.82
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Pinkgrip will stick just about anything on a building site that needs sticking. Its amazing grabbing strength not only removes the need to pin under the workpiece to prevent slumping, but its revolutionary initial ‘Direct Bond’ eliminates the need for double stick methods. Pinkgrip can be used inside and outside and adheres to just about every building substrate.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klej chwytający |
Brand | Everbuild |
Cechy charaktyrystyczne | Wiąże większość substratów |
EAN | 5029347601690 |
ECLASS Code | 23330105 |
Kompatybilne materiały | Ceramika Drewno szkło Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
Nr części MFR | PINKGRIP |
Rozmiar opakowania | 350ml |
Skład produktu | Pasta |
UNSPSC Code | 31201601 |
Zakres odporności na temperaturę | -20 to 50° |