zł144.40
Bez podatku VAT
zł177.61
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Self-adhesive petrolatum tape. British Gas approved. Requires minimal preparation. Flexible. Effective for long term sealing and protection. Conforms to British Gas Standard
BG/PS/CW2.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Denso |
Długość | 10m |
EAN | 5011768011059 |
ECLASS Code | 27149104 |
Grubość taśmy | 1.15mm |
Kolor | Zielony |
Maksymalna temperatura robocza | 55°C |
Materiał | Taśma wazelinowa impregnowana smarem |
Nr części MFR | 8101105 |
Szerokość | 150mm |
Temperatura robocza: | -5°C |
UNSPSC Code | 31201500 |