logo

Taśmy antykorozyjne

Adhezyjne taśmy antykorozyjne znajdują głównie zastosowanie w branżach instalacyjnej, budowlanej i morskiej. Zaprojektowane są one w celu ochrony metali przed szybkim zużyciem, jakie miałoby miejsce, gdyby pozostały one niechronione.

W ofercie Cromwella znajduje się szeroki wybór taśm antykorozyjnych od naszych zaufanych, ekskluzywnych marek Avon oraz krajowych marek 3M i Denso.

Czym są taśmy antykorozyjne?
Taśmy antykorozyjne to specjalnie zaprojektowane taśmy używane do ochrony powierzchni metalowych przed korozją i rdzą.

Dlaczego warto stosować taśmy antykorozyjne?
Tworzą one barierę, która zapobiega dostępowi wilgoci, substancji chemicznych i innych elementów korozyjnych do metalu, przedłużając tym samym jego żywotność i zachowując integralność strukturalną.

Kiedy stosuje się taśmy antykorozyjne?
Taśmy antykorozyjne są powszechnie używane w branżach takich jak przemysł naftowy i gazowy, morski, przesyłowy i budowlany.

Rodzaje taśm antykorozyjnych
Chociaż taśmy antykorozyjne mają ten sam cel, dostępnych jest kilka rodzajów taśm antykorozyjnych, z których każda posiada kluczowe cechy. Aby pomóc Ci znaleźć najlepszą dla swoich potrzeb, przeanalizowaliśmy każdy rodzaj, aby podkreślić główne cechy każdego z nich.

• Taśma z polietylenu (PE) - Taśmy PE wykonane są z materiału polietylenowego i szeroko stosowane są do ochrony przed korozją. Posiadają one doskonałą odporność na wilgoć, substancje chemiczne i promieniowanie UV. Często wykorzystuje się je do powłokowania przewodów przesyłowych, w aplikacjach podziemnych i w środowisku morskim.

• Taśma z polipropylenu (PP) - Taśmy PP wykonane są z materiału polipropylenowego i oferują dobrą odporność na korozję, wilgoć i substancje chemiczne. Są one powszechnie używane do opakowań rur, ochrony połączeń i zapobiegania korozji w różnych branżach.

• Taśma z polichlorku winylu (PVC) - Taśmy PVC wykonane są z polichlorku winylu i zapewniają doskonałą odporność na wilgoć, kwasy, zasady i promieniowanie UV. Często stosuje się je w aplikacjach wymagających izolacji elektrycznej i ochrony przed korozją.

• Taśma bitumiczna - Taśmy bitumiczne, znane także jako taśmy asfaltowe, wykonane są z asfaltu i podkładki polimerowej. Oferują one dobrą odporność na wodę, wilgoć i różne substancje chemiczne. Są one powszechnie stosowane w aplikacjach budowlanych, takich jak ochrona przed korozją konstrukcji metalowych i przewodów.

Czynniki do rozważenia podczas wyboru taśmy antykorozyjnej
Podczas zakupów taśm antykorozyjnych ważne jest uwzględnienie następujących czynników. Dzięki temu możesz wybrać najbardziej odpowiednią taśmę antykorozyjną do swoich konkretnych potrzeb, zapewniając maksymalną ochronę swojego elementu przed korozją.

• Przygotowanie powierzchni - Prawidłowe przygotowanie powierzchni jest kluczowe dla skuteczności taśm antykorozyjnych. Powierzchnia powinna być czysta, sucha i pozbawiona rdzy, tłuszczu lub zanieczyszczeń przed nałożeniem taśmy. Niektóre taśmy wymagają określonych warunków powierzchniowych dla optymalnej przyczepności i wydajności.

• Warunki środowiskowe - Uwzględnij zakres temperatury, wilgotność, ekspozycję na promieniowanie UV i inne czynniki środowiskowe, którym będzie poddawana taśma. Upewnij się, że wybrana taśma jest odpowiednia dla konkretnych warunków.

• Kompatybilność - Upewnij się, że taśma jest kompatybilna z powierzchnią metalu lub istniejącymi powłokami. Niektóre taśmy mogą nie trzymać się dobrze niektórych metali lub powłok, co prowadzi do nieprzylegania lub kompromitacji ochrony.

• Sposób aplikacji - Zastanów się nad łatwością aplikacji taśmy. Niektóre taśmy mogą wymagać ciepła lub ciśnienia, aby się prawidłowo przykleiły, podczas gdy inne mogą być nakładane ręcznie bez dodatkowych narzędzi ani sprzętu.

• Trwałość i wytrzymałość - Oceń przewidywaną żywotność i wytrzymałość taśmy w odniesieniu do wymaganych wymagań ochrony przed korozją. Niektóre taśmy oferują ochronę długoterminową, podczas gdy inne są przeznaczone do użytku tymczasowego lub krótkoterminowego.

• Szerokość i długość - Wybierz odpowiednią szerokość i długość taśmy na podstawie wielkości obszaru, który ma być chroniony, oraz pożądanej nakładki dla skutecznego pokrycia.

• Zdrowie i bezpieczeństwo - Weź pod uwagę czynniki takie jak nietoksyczność, właściwości hipoalergiczne lub zgodność z normami bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli taśma będzie używana w środowiskach, gdzie możliwy jest kontakt z ludźmi.

Najczęstsze pytania
Czy taśma petrolatum jest taka sama jak taśma antykorozyjna?
Taśma petrolatum to konkretny rodzaj taśmy antykorozyjnej, która jest w dużej mierze produkowana przez Denso. Taśmy Denso są nasączone żelem petrolatum, który zapewnia długoterminową ochronę przed korozją na elementach stalowych, takich jak rury, zawory oraz duże łączenia lub kołki w konstrukcjach.