Taśmy i podkładki dwustronne

Podwójne taśmy i podkładki znajdują szerokie zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych, oferując prosty i pewny sposób łączenia dwóch materiałów lub montowania przedmiotów bez użycia narzędzi.

W ofercie Cromwella znajdziesz szeroki wybór podwójnych taśm i podkładek od naszych zaufanych, ekskluzywnych marek Avon i Sitesafe, a także krajowych marek 3M, Sellotape i Gorilla.

Czym są podwójne taśmy i podkładki?
Podwójne taśmy i podkładki to produkty samoprzylepne, które posiadają powłoki klejące po obu stronach.

Dlaczego warto stosować podwójne taśmy i podkładki?
Podwójne taśmy i podkładki oferują wszechstronność i wygodę w różnych zastosowaniach, w tym w montażu przedmiotów, przytwierdzaniu materiałów i zabezpieczaniu przedmiotów.

Kiedy stosuje się podwójne taśmy i podkładki?
Służą one do łączenia dwóch powierzchni ze sobą, eliminując potrzebę widocznych złączek lub mechanicznych środków przyłączeniowych.

Rodzaje podwójnych taśm i podkładek
Podwójne taśmy i podkładki wszystkie posiadają dwie strony klejące, jednak dostępnych jest kilka rodzajów podwójnych taśm i podkładek, z których każdy posiada kluczowe cechy. Aby pomóc Ci znaleźć najlepszą dla swoich potrzeb, przeanalizowaliśmy każdy rodzaj, aby lepiej podkreślić główne cechy każdego z nich.

• Taśmy i podkładki piankowe - Taśmy i podkładki piankowe posiadają podkładkę z pianki z klejem po obu stronach. Zapewniają one amortyzację, absorpcję wstrząsów i dostosowanie się do nierównych powierzchni. Taśmy i podkładki piankowe są powszechnie stosowane do montażu przedmiotów, przytwierdzania znaków i tłumienia wibracji lub dźwięku.

• Taśmy foliowe - Taśmy foliowe posiadają cienką powłokę z folii, takiej jak poliester lub polipropylen, z klejem po obu stronach. Oferują one dobrą przezroczystość, wytrzymałość i odporność na temperaturę. Taśmy foliowe są powszechnie używane w projektowaniu graficznym, rękodziele i aplikacjach elektronicznych.

• Taśmy papierowe - Taśmy papierowe posiadają podkładkę z papieru z klejem po obu stronach. Oferują one dobrą elastyczność, odporność na rozdarcie i wszechstronność. Taśmy papierowe są powszechnie stosowane do klejenia papieru, lekkich materiałów i aplikacji sklejania.

• Taśmy transferowe - Taśmy transferowe to podwójne taśmy klejące bez widocznej podkładki. Składają się one z warstwy kleju pokrytej folią uwalniającą na jednej stronie. Taśmy transferowe są powszechnie stosowane w aplikacjach, w których wymagane jest precyzyjne i trwałe łączenie, takich jak w grafice, znakach i sklejaniu materiałów o gładkich powierzchniach.

Czynniki do rozważenia podczas wyboru podwójnych taśm i podkładek
Podczas zakupów podwójnych taśm i podkładek ważne jest uwzględnienie następujących czynników. Dzięki temu możesz wybrać najbardziej odpowiednią podwójną taśmę lub podkładkę do swoich konkretnych potrzeb.

• Siła klejenia - Określ wymaganą siłę klejenia na podstawie wagi i charakteru obiektów lub materiałów, które musisz połączyć. Niektóre taśmy mają silne klejenie do zastosowań o dużej wytrzymałości, podczas gdy inne oferują lżejsze klejenie do czasowych lub wymiennych złączeń.

• Materiał podkładki - Różne materiały podkładek zapewniają różne właściwości, takie jak elastyczność, dostosowanie się i odporność na temperaturę. Rozważ materiał podkładki, który odpowiada wymaganiom Twojej aplikacji, czy to będzie pianka, folia, papier czy inny rodzaj.

• Kompatybilność powierzchni - Upewnij się, że podwójna taśma lub podkładka jest kompatybilna z powierzchniami, które łączysz. Zwróć uwagę na fakturę, chropowatość i skład powierzchni. Niektóre taśmy mogą lepiej przylegać do niektórych powierzchni niż inne.

• Grubość - Oceń grubość taśmy lub podkładki. Grubsze taśmy lub podkładki zapewniają lepsze wypełnienie szczelin i mogą być odpowiednie do klejenia nierównych lub nieregularnych powierzchni.

• Odporność na temperaturę - Weź pod uwagę zakres temperatur, której taśma lub podkładka będzie wystawiona. Niektóre taśmy oferują lepszą odporność na ciepło lub zimno, zapewniając, że klej pozostanie nienaruszony i skuteczny w ekstremalnych warunkach temperaturowych.

• Użycie wewnętrzne vs zewnętrzne - Określ, czy taśma lub podkładka będzie używana wewnątrz czy na zewnątrz. Aplikacje zewnętrzne mogą wymagać taśm lub podkładek z dodatkową odpornością na promieniowanie UV i warunki pogodowe.

• Metoda aplikacji - Rozważ łatwość aplikacji i dostępne opcje aplikacji taśmy lub podkładki. Niektóre taśmy mają folię uwalniającą lub podkładkę, która musi być odklejona podczas aplikacji.

• Możliwość usunięcia - Określ, czy taśma lub podkładka musi być usuwalna bez pozostawiania pozostałości lub uszkadzania powierzchni. Niektóre taśmy są przeznaczone do łatwego usunięcia, podczas gdy inne oferują trwałe połączenie.

Najczęstsze pytania
Jak długo trwa proces łączenia się podwójnej taśmy klejącej?
Czas łączenia się podwójnej taśmy klejącej będzie się różnił w zależności od marki i serii. Zawsze najlepiej jest sprawdzić specyfikacje lub kartę produktu w celu uzyskania tych informacji, aby upewnić się, że jest odpowiednia dla Twoich potrzeb.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-23 of 23

Wiersze na stronę:

25

1-23 of 23