zł10.20
Bez podatku VAT
zł12.55
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
AT7
Flame retardant and self-extinguishing - safe to use on electrical cables, UV-resistant. Wide range of colours - suitable for
colour-coding. Manufactured to BS EN 60454.
Box quantities: 19mm = 48, 25mm = 36, 75mm = 10.
Thickness: 0.13mm (5mil).
Adhesion to steel: 2.4N/cm.
Breaking load: 26 N/cm.
Elongation: 180%.
Service temp: -5°C to +70°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Advance |
Długość | 33m |
ECLASS Code | 27149102 |
Funkcje oporu | Odporne na ścieranie Odporny na promieniowanie UV Odporny na wodę Trudnopalne |
Grubość taśmy | 0.13mm |
Kolor | Zielony |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | PVC |
Napięcie znamionowe | 8kV |
Nr części MFR | 106479 |
Obciążenie zrywające | 26N.cm |
Seria | AT7 |
Szerokość | 19mm |
UNSPSC Code | 31201502 |
Wydłużenie | 180% |
Zakres temperatury aplikacji | 0 to +40°C |