3M

19mmx20M SCOTCH SUPER 33+VINYL ELECT. TAPE BLACK

SKU:

MMM9810940D

MPN:

80611207012

zł23.20

Bez podatku VAT

zł28.54

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Super 33+
    Professional grade vinyl electrical tape, Scotch® Super 33+™ is a premium grade, 7 mil thick, all-weather vinyl-insulating tape. It is designed to perform continuously between a temperature range of 0-220°F (-18-105°C). ​
    Size: 19mm x 20M.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    3M

    Długość

    20m

    EAN

    0540070613231

    ECLASS Code

    27149102

    Funkcje oporu

    Odporny na wilgoć

    Grubość taśmy

    0.177mm

    Kolor

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Winyl

    Napięcie znamionowe

    1150V/mil

    Nr części MFR

    7000042541

    Obciążenie zrywające

    26N.cm

    Seria

    Scotch® Super 33+

    Szerokość

    19mm

    UNSPSC Code

    31201502

    Wydłużenie

    250%

    Zakres temperatury aplikacji

    -18 to 80°C