logo

Uszczelki typu O-ring

Uszczelki oraz pierścienie O są wytwarzane w różnorodnych rozmiarach i kształtach oraz używane w wielu branżach, w tym w motoryzacji, inżynierii, instalacjach hydraulicznych i przemyśle lotniczym. Tutaj, w firmie Cromwell, posiadamy szeroką gamę uszczelek i pierścieni O dostępnych od wiodących dostawców, takich jak Supaseal, Sherlock Sealants i Loctite.

Dlaczego warto korzystać z uszczelek i pierścieni O?
Pierścienie O, znane również jako uszczelnienia pierścieniowe z gumy oraz uszczelki, tworzą szczelne powierzchnie połączeń między dwoma lub więcej komponentami w celu zapobiegania wyciekom gazów, cieczy i powietrza. Znajdują one zastosowanie we wszystkich rodzajach silników, maszyn, rurociągów gazowych i armaturze hydraulicznej.

Rodzaje uszczelek i pierścieni O
Uszczelki - są to uszczelki mechaniczne składające się z płaskiego materiału. Istnieje wiele rodzajów kształtów uszczelek, z których większość to indywidualne projekty wykonane pod konkretne kształty. Wykonuje się je z różnych materiałów, takich jak elastomer, silikon czy metal. Najczęściej spotykane są w silnikach.
Pierścienie O - są to komponenty o kształcie okrągłym składające się z pętli elastomerowego materiału z pustym środkiem. Pozwala to na rozciąganie i powrót do naturalnego rozmiaru i kształtu bez pękania oraz łatwe dopasowanie do cylindrycznych komponentów, takich jak węże i rury.

Najczęstsze pytania
Dlaczego pierścień O jest dobrym uszczelnieniem?
Pierścienie O są ściskane promieniowo w rowku, z kompresją przekroju poprzecznego od 2% do 6%, w zależności od grubości. Zapewnia to dobre uszczelnienie przy stosunkowo długiej żywotności.

Jaka jest różnica między uszczelką a uszczelnieniem?
Uszczelki są używane w przypadku konieczności zabezpieczenia połączenia, takiego jak np. pomiędzy dwoma kołnierzami lub elementami o płaskich powierzchniach, podczas gdy uszczelnienia są stosowane między pompami silnikowymi, elementami a wałami, które się obracają.