Loctite

510 FLANGE SEALANT 50mlBLY NO.8709945

SKU:

LOC7255327K

zł228.10

Bez podatku VAT

zł280.56

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    High temperature up to 200°C. Use on rigid metal flanges. NSF food approved.


    Strength: rigid.
    Colour: pink.
    Temperature: -55 to +200°C.
    Comment: for machined, rigid metal flanges - high temperature resistance.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Loctite

    EAN

    5010266510347

    ECLASS Code

    23071301

    Kolor

    Różowy

    Nr części MFR

    142608

    Rodzaj opakowania

    Butelka

    UNSPSC Code

    31400000

    Wymiary

    50ml

    Wytrzymałość

    wysoka

    Zakres temperatur

    -55 to 200°C