zł734.10
Bez podatku VAT
zł902.94
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Type VT2
Braided from pure Poly Acrylic Nitrile (PAN) impregnated with PTFE, further treated with special lubricants. Gives enhanced performance and extended life even at high shaft speeds and pressures within a wide pH and temperature range. Resistant to general chemicals, solvents, oils, water and steam. Does not contaminate or stain - suitable for use in the food, water and paper industries.
Pressure rating: 100bar.
Rotary speed: 18m/s.
Temperature: -40°C +250°C.
pH range: 2 - 14.
Roll length: 8m.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Vulcan Seals |
Cechy charaktyrystyczne | Czyste poliakrylowe włókna nitrylowe (PAN) Niezanieczyszczający, nie barwiący Opakowanie o wysokiej specyfikacji z zaawansowanym smarowaniem |
Długość rolki | 8m |
ECLASS Code | 23079090 |
Materiał | Pan Fiber |
Nr części MFR | VT2-1/2 |
pH Range | 2 - 14 |
Pressure Rating (Bar) | 100bar |
Rotary Speed | 18m/s |
Section | 1/2in. |
UNSPSC Code | 31181701 |
Zakres temperatury pracy | -40 to 250°C |
Zastosowanie | Odporny na ogólne chemikalia, rozpuszczalniki, oleje, wodę i parę Odpowiedni do Szerokiej Gamy Aplikacji Zakładów Przemysłowych, W Tym Pomp, Zaworów, Mikserów, Reaktorów i Aplikacji Recyprokacyjnych Szeroki zakres opakowania, do stosowania w trudnych zastosowaniach procesowych, zwłaszcza tam, gdzie alternatywne opakowania zanieczyszczają, powodują nadmierne zużycie lub wymagają częstej konserwacji i wymiany |