zł34.50
Bez podatku VAT
zł42.44
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Bulky equipment can be hung on walls to create a more spacious and tidy environment.
Colour: black.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Velcro® Brand |
Długość paska | 920mm |
EAN | 5030610603297 |
ECLASS Code | 23000000 |
Kolor | Czarny |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | VEL-EC60329 |
Pojemność wagowa | 0.03kg |
Rodzaj produktu | Regulowany pasek na haczyk i pętlę |
Szerokość paska | 50mm |
UNSPSC Code | 11162114 |