zł33.70
Bez podatku VAT
zł41.45
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
The fully adjustable straps enable you to maximise your space and keep your gardening environment safer and more organised.
Colour: blue.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Velcro® Brand |
Długość paska | 920mm |
EAN | 5030610603273 |
ECLASS Code | 23000000 |
Kolor | niebieski |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | 60327 |
Pojemność wagowa | 0.03kg |
Rodzaj produktu | Regulowany pasek na haczyk i pętlę |
Szerokość paska | 25mm |
UNSPSC Code | 11162114 |