Taśmy do pakowania

Taśmy pakowe są kluczowym elementem każdego miejsca pracy czy domowego zastosowania, służąc do zapewnienia bezpieczeństwa przesyłek i paczek przed ich wysłaniem.

W ofercie Cromwell znajdziesz szeroki wybór taśm pakowych od naszych zaufanych, ekskluzywnych marek Avon i Kennedy, a także krajowych marek 3M, Gorilla i Sellotape oraz wielu innych.

Czym są taśmy pakowe?
Taśmy pakowe to taśmy klejące specjalnie zaprojektowane do zamykania i zabezpieczania paczek, kartonów i pudeł do wysyłki, przechowywania lub ogólnego pakowania. Taśmy pakowe zazwyczaj posiadają mocne klejowe podkładki i są dostępne w różnych szerokościach i grubościach.

Dlaczego warto używać taśm pakowych?
Taśmy pakowe są używane ze względu na swoją wytrzymałość, siłę i ogólnie wysoką odporność, co jest pożądane przy wyborze taśmy klejącej do bezpiecznego transportu towarów.

Kiedy stosuje się taśmy pakowe?
Powszechnie używane we wszystkich branżach, taśmy pakowe służą do zapewnienia niezawodnego i bezpiecznego zabezpieczenia, aby zawartość paczki pozostała nietknięta podczas transportu i manipulacji.

Rodzaje taśm pakowych
Istnieje kilka rodzajów taśm pakowych, z których każda posiada swoje cechy charakterystyczne. Aby pomóc Ci znaleźć najlepszą dla swoich potrzeb, przeanalizowaliśmy każdy rodzaj, aby podkreślić podstawowe cechy każdego z nich.

• Taśmy pakowe akrylowe - Taśmy pakowe akrylowe są jednym z najczęściej używanych rodzajów taśm pakowych. Posiadają trwały klej akrylowy, który zapewnia dobrą przyczepność do różnych powierzchni. Taśmy akrylowe nadają się do ogólnych zastosowań pakowania i oferują dobrą odporność na starzenie się, światło UV i zmiany temperatury.

• Taśmy pakowe hot melt - Taśmy pakowe hot melt wykonane są z syntetycznego kleju kauczukowego, który zapewnia doskonałą przyczepność i moc utrzymywania. Oferują one wyjątkową siłę i są powszechnie używane do pakowania ciężkich kartonów i zabezpieczania dużych przedmiotów.

• Taśmy pakowe z naturalnego kauczuku - Taśmy pakowe z naturalnego kauczuku, zwane także taśmami papierowymi lub taśmami aktywowanymi wodą, wykonane są z papieru i posiadają klej z naturalnego kauczuku. Wymagają one aktywacji wodnej, aby solidnie przykleić się do paczki. Taśmy z naturalnego kauczuku oferują silną przyczepność, zabezpieczenie przed naruszeniem oraz doskonałą wytrzymałość.

• Taśmy pakowe z włóknem szklanym - Taśmy pakowe z włóknem szklanym, zwane także taśmami do mocowania, posiadają wzmocnioną podkładkę z wbudowanymi włóknami szklanymi. Oferują one wyjątkową wytrzymałość i odporność na rozerwanie. Taśmy z włóknem szklanym są powszechnie używane do wiązania i zabezpieczania ciężkich lub dużych przedmiotów, a także do wzmacniania kartonów.

Czynniki do rozważenia podczas wyboru taśmy pakowej
Rozważając te czynniki, możesz wybrać najbardziej odpowiednią taśmę pakową do swoich konkretnych potrzeb pakowania, zapewniając bezpieczne i niezawodne zabezpieczenie Twoich paczek podczas transportu i przechowywania.

• Siła klejenia - Określ wymaganą siłę klejenia na podstawie wagi i charakteru paczki. Zastanów się, czy potrzebujesz taśmy o silnym kleju do pewnego zamykania lub o niższej sile klejenia do łatwego otwierania i ponownego zamykania.

• Materiał podkładki - Taśmy pakowe posiadają różne materiały podkładki, takie jak polipropylen, PVC lub papier. Każdy materiał oferuje różne właściwości pod względem wytrzymałości, elastyczności i odporności na rozerwanie. Wybierz materiał podkładki, który odpowiada Twoim wymaganiom pakowania.

• Szerokość i długość - Wybierz odpowiednią szerokość i długość taśmy na podstawie rozmiaru Twoich paczek i wymaganego obszaru zabezpieczenia. Weź pod uwagę szerokość potrzebną do pewnego zamykania oraz długość potrzebną do efektywnego zamykania wielu paczek.

• Grubość taśmy - Rozważ grubość lub wagę taśmy, ponieważ może to wpłynąć na jej siłę i wytrzymałość. Grubsze taśmy są zazwyczaj silniejsze i bardziej odporne na rozerwanie.

• Warunki temperaturowe i środowiskowe - Oceń zakres temperatury i warunki środowiskowe, którym będzie poddawana paczka. Niektóre taśmy oferują lepszą odporność na skrajne temperatury, wilgoć lub światło UV, zapewniając integralność zabezpieczenia i zawartości paczki.

• Metoda aplikacji - Rozważ metodę aplikacji taśmy, która będzie najbardziej wygodna dla Twoich operacji pakowania. Taśmy pakowe są dostępne w różnych formatach, takich jak ręczne aplikatory, ręczne rozcięcie lub rolowanie maszynowe.

Najczęściej zadawane pytania
Czy taśma do wysyłania jest taka sama jak taśma pakowa?
Tak. Oba terminy są używane zamiennie, przy czym taśma do wysyłania jest częściej używana w USA. Obie nazwy są synonimami i odnoszą się do tego samego produktu.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 28

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 28