zł18.83
Bez podatku VAT
zł23.16
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Taśma z wysokojakościowego winylu to doskonałe rozwiązanie do klejenia kartonów. Dostępne w grubościach 35 i 65 mikronów, wodoodporna, niskostatyczna taśma winylowa jest odporna na uderzenia i posiada doskonałą przylepność.
Standardowa: (35 mikronów).
Wysokowydajna: (65 mikronów). Rdzeń 76mm.
Wymiary: 50mm x 66m.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Avon |
Długość | 66m |
EAN | 5036140077812 |
ECLASS Code | 20360000 |
Funkcje oporu | • Odporność na uderzenia Wodoodporny |
Grubość taśmy | 0.04µm |
Kolor | brązowy |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Winyl |
Szerokość | 48mm |
UNSPSC Code | 31201517 |