zł97.20
Bez podatku VAT
zł119.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Medium and high strength sticks. Semi-solid formula, ideal to pre-apply.
248 Stick
Strength: medium.
Colour: blue.
Temperature: -55 to +150°C.
Comment: semi-solid formula.
268 Stick
Strength: high.
Colour: red.
Temperature: -55 to +150°C.
Comment: semi-solid formula.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wątków |
Brand | Loctite |
EAN | 5390331382889 |
ECLASS Code | 30140101 |
Kolor | Czerwony |
Kompatybilne materiały | Wkładki metalowe |
Nr części MFR | 1709314 |
Skład produktu | Patyczek do wosku |
Typ gwintu | WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE |
UNSPSC Code | 31201601 |
Wymiary | 19g |
Wytrzymałość | wysoka |
Zakres odporności na temperaturę | -55 to 150°C |