zł52.50
Bez podatku VAT
zł64.58
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
High strength. Low viscosity. Wicks into threads, can be applied after assembly.
Strength:medium/high.
Colour: green.
Temperature: -55 to +150°C.
Comment: wicking grade.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Loctite |
EAN | 4100630000084 |
ECLASS Code | 30140101 |
Kolor | Zielony |
Kompatybilne materiały | Wkładki metalowe |
Nr części MFR | 142567 |
Skład produktu | Lepki żel |
Typ gwintu | WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE |
UNSPSC Code | 31201601 |
Wymiary | 10ml |
Wytrzymałość | Średni wysoka |
Zakres odporności na temperaturę | -55 to 150°C |