noscriptLoctite 5400 MEDIUM STRENGTH THREADLOCK ADHESIVE 50ml 1953597 | Cromwell Tools

Loctite

5400 MEDIUM STRENGTH THREADLOCK ADHESIVE 50ml

SKU:

LOC7255342C

MPN:

1953597

zł158.90

Bez podatku VAT

zł195.45

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    General purpose. No hazard symbols, no risk phrases. White Material Safety Data Sheet - no need for COSHH assessment. Drinking water WRAS approved.


    Thread type: coarse.
    Maximum pipe size: 3".
    Temperature: -55 to +150°C.
    Comment: for metal coarse threads, no labelling, white MSDS.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Loctite

    EAN

    5010266003924

    ECLASS Code

    22170390

    Kolor

    Żółty

    Kompatybilne materiały

    Metal

    Nr części MFR

    1545634

    Rodzaj opakowania

    Butelka

    Rozmiar opakowania

    50 ml

    Skład produktu

    Lepki żel

    UNSPSC Code

    31201606

    Zakres odporności na temperaturę

    -55 to 150°C

    Zastosowanie

    Food Equipment Thread Sealing