zł62.90
Bez podatku VAT
zł77.37
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Low strength stick. Semi-solid formula, ideal to pre-apply. NSF food approved.
Thread type: coarse.
Maximum pipe size: 3".
Temperature: -55 to +150°C.
Comment: thread sealant stick, for metal threads, ideal for maintenance applications.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Loctite |
EAN | 5390331383015 |
ECLASS Code | 22170390 |
Kolor | Biały |
Nr części MFR | 540920 |
Rodzaj opakowania | Kij |
Skład produktu | Pasta/klej w sztyfcie |
UNSPSC Code | 31201606 |