zł121.70
Bez podatku VAT
zł149.69
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Threadsealer for all coarse metal threads. Slow cure allows for adjusting the alignment of valves and fittings.
Thread type: coarse.
Maximum pipe size: 3".
Temperature: -55 to +150°C.
Comment: for metal coarse threads, slow curing, low strength.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Loctite |
EAN | 5010266003009 |
ECLASS Code | 22170390 |
Kolor | Biały |
Nr części MFR | 229360 |
Rodzaj opakowania | Butelka |
Skład produktu | Lepka ciecz |
UNSPSC Code | 31201606 |