logo

Uszczelniacze

Kupuj uszczelniacze w świetnych cenach online teraz w Cromwell. Posiadamy szeroki wybór wysokiej jakości uszczelniaczy w różnych kolorach i rodzajach, aby dopasować się do Twojego projektu. Wybieraj spośród wiodących marek, takich jak Loctite®, Everbuild®, Bostik®, Ceresit®, 3M™ i Stag®.

Czym są uszczelniacze?
Uszczelniacze są stosowane do tworzenia szczeliny w łączeniach i szczelinach, aby połączyć krawędź materiału z innym. Istnieje wiele rodzajów uszczelniaczy zaprojektowanych do różnych wymagań szczelności, takich jak szczelina wokół wanny i umywalki, czy uszczelnienie wokół niedawno zamontowanej listwy przypodłogowej, aby uzyskać schludne wykończenie. Są one również stosowane do blokowania hałasu i kurzu oraz nadają się zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz do różnych prac budowlanych i wypełniających.

Rodzaje uszczelniaczy
Uszczelniacze są przydatne w wielu branżach, dlatego istnieje wiele różnych rodzajów, które odpowiadają różnym wymaganiom.

• Uszczelniacze akustyczne - Służą do wypełniania szczelin i stają się miękkie i elastyczne po wyschnięciu, aby zapobiec ucieczce hałasu.

• Uszczelniacze akrylowe - Pochodzące z żywic akrylowych, ten rodzaj uszczelniacza nadaje się do malowania, ale nie powinien być stosowany w miejscach narażonych na działanie wody.

• Uszczelniacze klejące - Zaprojektowane do mocowania i uszczelniania lekkich przedmiotów, ten rodzaj uszczelniacza idealnie nadaje się do listew przypodłogowych i wykończeniowych.

• Uszczelniacze butylowe - Idealne do użytku zewnętrznego, ten rodzaj uszczelniacza zapewnia mocne chwytanie i radzi sobie z warunkami atmosferycznymi.

• Uszczelniacze elastyczne - Zachowują elastyczność po wyschnięciu i służą do tworzenia wodoodpornej szczeliny w większych szczelinach.

• Uszczelniacze piankowe - Zaprojektowane do rozszerzania i wypełniania większych szczelin podczas montażu ościeżnic i okien, te uszczelniacze tworzą gęstą, ale łatwo przycinaną barierę po wyschnięciu.

• Uszczelniacze lateksowe - Idealne do wykańczania wnętrz, ten rodzaj uszczelniacza jest ekonomiczny i łatwy w użyciu.

• Uszczelniacze polisulfidowe - Ten rodzaj uszczelniacza jest używany przez profesjonalistów i charakteryzuje się zdolnością do odporności na szereg substancji chemicznych, w tym na substancje petrochemiczne, oraz do całkowitego zanurzenia w cieczach przez długi czas.

• Uszczelniacze poliuretanowe - To droższy rodzaj uszczelniacza niż większość, ten rodzaj może być stosowany na szeroką gamę materiałów i tworzy trwałą i wytrzymałą szczelinę.

• Uszczelniacze silikonowe - Popularny wybór do łazienek, ten rodzaj uszczelniacza jest odporny na wodę i elastyczny.

• Uszczelniacze uretanowe - Te uszczelniacze są niezwykle wytrzymałe i można je malować.

Względy przy wyborze uszczelniaczy
• Rozmiar szczeliny - jak wspomniano powyżej, istnieją niektóre rodzaje uszczelniaczy, które lepiej nadają się do obsługi większych szczelin niż inne. Aby uzyskać pożądany efekt, przeczytaj nasz praktyczny przewodnik powyżej.

• Właściwości - upewnij się, że wybrany przez Ciebie uszczelniacz działa w sposób, w jaki chcesz. Jeśli chcesz go pomalować lub utrzymać elastyczną szczelinę, sprawdź atrybuty dostawcy i dołączony arkusz danych technicznych, aby uzyskać więcej informacji.

• Lokalizacja - niektóre uszczelniacze nie powinny być stosowane na zewnątrz, podczas gdy inne są przeznaczone właśnie do tego. Sprawdź wydajność UV dla każdego uszczelniacza stosowanego na zewnątrz, aby zapewnić, że Twoja praca nie ulegnie szybszej degradacji niż przewidywałeś.

Uszczelniacz - objaśnienie pojęć
Dla produktów, które wymagają konsekwentnego uzyskiwania niezawodnej szczeliny, jakość oznaczona na opakowaniu zapewnia, że produkt jest zgodny z rygorystycznymi normami i badaniami. Poniżej przedstawiamy odpowiednią normę jakościową, która pomoże Ci lepiej zrozumieć wydajność produktu...

Czym jest BS EN 15651:2017?

Ten pięcioczęściowy dokument obejmuje szeroki zakres uszczelniaczy przeznaczonych do połączeń nienoszących, w tym uszczelniaczy do klejenia, łączenia elementów sanitarnych w łazienkach i chodników pieszych. Norma określa wymagania wydajności uszczelniaczy oraz znakowanie i etykietowanie opakowań, które należy przestrzegać, aby pozostać zgodnym z przepisami. Zapewnia to spójność produktu i kontrolę jakości podczas produkcji.

Rozbijmy to...

• BS - Skrót od British Standards Institute, który reguluje brytyjskie normy bezpieczeństwa i jakości.

• EN - Oznacza europejską normę i pokazuje, że norma została przyjęta i regulowana w Europie.

• 15651 - To numer przepisu.

• 2017 - Ta norma została zrewidowana i zatwierdzona w 2017 roku.

FAQ
Który uszczelniacz jest lepszy, silikon czy kit?

Odpowiedź na to pytanie zależy od zastosowania. Silikon jest często stosowany jako uszczelniacz, ponieważ zapewnia całkowicie wodoodporną szczelinę i jest wystarczająco elastyczny, aby poradzić sobie z niewielkim ruchem. Jest również odporny na UV, więc można go stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jednak aplikacja wiąże się z bardzo silnym i utrzymującym się zapachem, który może wpływać na osoby z problemami z oddychaniem, i nie można go malować.

Kit z kolei jest innym powszechnie stosowanym uszczelniaczem. Nie jest tak elastyczny jak silikon i pęknie pod zbyt dużym obciążeniem, ale zapewnia szybką i malowaną szczelinę do wykończenia projektów DIY, takich jak montaż listwy przypodłogowej, na przykład.

Czy mogę nałożyć nowy uszczelniacz na stary uszczelniacz?

Jeśli ponownie nakładasz uszczelniacz, szanse są takie, że stary uszczelniacz pękł lub uległ awarii. Zalecamy zawsze usunięcie starego uszczelniacza, wyczyszczenie obszaru i przygotowanie do nałożenia nowego uszczelniacza. W ten sposób możesz zapewnić kompletną szczelność, która wygląda schludnie i czysto.

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.