zł18.10
Bez podatku VAT
zł22.26
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A premium quality bitumen based sealant and adhesive which provides instant, permanent weather-proofing to a wide variety of roofing applications. Adheres to most common roofing materials such as bitumen, asphalt, felt, metals and wood.
Pack size: C3 (310ml).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Everbuild |
Cechy charaktyrystyczne | Może być stosowany w wilgotnych warunkach, nawet przy ulewnym deszczu Półsuszenie - pozostaje trwale elastyczne pod powierzchnią skóry Zawiera dodatki polimerowe w celu poprawy przyczepności |
Czas leczenia | 168hr |
EAN | 5029347000172 |
ECLASS Code | 22170390 |
Kolor | Czarny |
Nr części MFR | ROOF |
Rodzaj opakowania | Kartridż |
Rozmiar opakowania | 310 ml |
Skład produktu | Pasta niekapiąca |
UNSPSC Code | 31201606 |
Zakres odporności na temperaturę | -15 to +75°C |