zł18.80
Bez podatku VAT
zł23.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Solvent-free fast drying paste that sets by evaporation of water when exposed to the atmosphere. It is ideal for sealing low movement gaps around windows, door frames, skirting boards and general sealing of internal fixtures. Can be painted when set.
Size: 310ml.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Evo-stik |
Cechy charaktyrystyczne | Szybkie utwardzanie Zastosowanie w pomieszczeniach |
Czas leczenia | 24hr |
EAN | 5000403101866 |
ECLASS Code | 22170390 |
Kolor | Biały |
Nr części MFR | 635203 |
Rodzaj opakowania | Kartridż |
Rozmiar opakowania | 310 ml |
Skład produktu | Mieszanka polimerów akrylowych i wybranych wypełniaczy |
UNSPSC Code | 31201606 |
Zakres odporności na temperaturę | -20 to +70°C |