zł68.20
Bez podatku VAT
zł83.89
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Seals pipe threads up to 4' . Replaces tapes, hemp and pastes. Fittings can be backed off for alignment without fear of leakage. UK and European approvals for potable water and gas. Suitable for metal and plastic fittings. Drinking water WRAS approved and NSF food approved.
Thread type: fine/coarse.
Maximum pipe size: 4".
Temperature: -55 to +130°C.
Comment: for plastic and metal, especially gas and water pipes, non-curing.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Loctite |
EAN | 5010266318998 |
ECLASS Code | 22170390 |
Kolor | Biały |
Nr części MFR | 270153 |
Rodzaj opakowania | Złącze rurkowe na gwint |
Skład produktu | Taśma uszczelniająca do gwintów |
UNSPSC Code | 31201606 |