zł109.10
Bez podatku VAT
zł134.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Plasti-Coll X10
Meets the requirements of the liquified petroleum industry and for the installation of appliances that use natural gas, propane or butane. Reddish brown in colour. Temperature resistant -40°C to +200°C. Conforms to BS695: Parts 5 & 6 Type 'A' : 1992.
Size: 600g.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Stag |
ECLASS Code | 22170390 |
Kolor | Czerwono-brązowy |
Nr części MFR | 211557 |
Rodzaj opakowania | Puszka |
Skład produktu | Etanol |
UNSPSC Code | 31201606 |