Avon

Wiertło z kobaltu o średnicy 3.30mm do stali nierdzewnej

SKU:

AVN9810805K

MPN:

.

zł29.52

Bez podatku VAT

zł36.31

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Taśma znajduje zastosowanie do prac na zewnątrz pomieszczeń. Wykonana jest
    z polietylenu. Jest odpowiednia do naklejania na miękkie stale, stale nierdzewne i aluminium. Jest doskonała do krótkotrwałej ochrony profili z PVC i aluminium, framug okien i metalowych drabin. Grubość: 0.08mm. Wytrzym. na rozciąganie: 17n/cm. Wydłużenie: 350%. Przyleganie do stali: 2.2n/cm. Kolor: czarny.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Długość

    100m

    EAN

    5036140327481

    ECLASS Code

    20369000

    Grubość taśmy

    0.08mm

    Kolor

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Polietylen

    Szerokość

    25mm

    Typ taśmy

    Niska przyczepność

    UNSPSC Code

    31201525