zł81.70
Bez podatku VAT
zł100.49
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
One-component ready for use polyurethane sealant and adhesive that permanently seals and bonds body panels and trims. Can be used to seal around windows, doors and lights etc. Once cured it can be overpainted with most paint systems.
Size: 310ml.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | U-POL |
Dodatkowe funkcje: | Jednoskładnikowy, gotowy do użycia Trwale uszczelnia i łączy panele nadwozia i listwy wykończeniowe |
EAN | 5010796102401 |
ECLASS Code | 30140101 |
Kolor | Biały |
Nr części MFR | TIG/BW |
Rodzaj produktu | Klej i uszczelniacz |
UNSPSC Code | 31201606 |
Wymiary | 310 ml |