zł104.79
Bez podatku VAT
zł128.89
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wyprodukowany z wysokogatunkowej stali. Z gumowym podtrzymywaczem, który daje dobrą przyczepność i zabezpiecza gniazdo podnośnika przed zniszczeniem. Zaprojektowane do bezpiecznego podnoszenia pojazdów. Łatwe w użyciu i kompaktowe w przechowaniu.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Rozmiar podstawy | 150mm x 90mm |
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | Siodełko gumowe Wytrzymała konstrukcja stalowa |
EAN | 5036140015708 |
ECLASS Code | 36120207 |
Rodzaj produktu | Podnośniki nożycowe |
Udźwig | 1t |
UNSPSC Code | 24101612 |
Waga pojedynczo | 2.8kg |
Wysokość podnoszenia Max. | 383mm |
Wysokość podnoszenia Min. | 105mm |