Kennedy

Dźwig butelkowy o maksymalnej wysokości 260 mm, nośność 2 ton

SKU:

KEN5037820K

MPN:

T90204DS

zł185.08

Bez podatku VAT

zł227.65

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Żeliwne podstawy ze stalową obudową cylindra i regulowanym
    karbowanym siodełkiem
    • Wyposażony w zawór zabezpieczający przed przeciążeniem
    • Uchwyty operują również hydrauliczny mechanizm zwalniający
    • Zgodne z Dyrektywą Maszynową WE
    • Zatwierdzony przez GS i TUV


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140463714

    ECLASS Code

    36120207

    Maksymalna regulacja siodełka

    48mm

    Nr części MFR

    T90204DS

    Rodzaj produktu

    Podnośnik hydrauliczny

    Standardy spełnione

    • Zgodność z dyrektywą maszynową WE • Homologacja GS i TUV

    Udźwig

    2t

    UNSPSC Code

    24101612

    Waga pojedynczo

    2.4kg

    Wysokość podnoszenia Max.

    260mm

    Wysokość podnoszenia Min.

    140mm