Kennedy

Dźwig butelkowy o maksymalnej wysokości 407 mm, nośność 20 ton

SKU:

KEN5037880K

MPN:

T92004D

zł470.61

Bez podatku VAT

zł578.85

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Żeliwne podstawy ze stalową obudową cylindra i regulowanym
    karbowanym siodełkiem
    • Wyposażony w zawór zabezpieczający przed przeciążeniem
    • Uchwyty operują również hydrauliczny mechanizm zwalniający
    • Zgodne z Dyrektywą Maszynową WE
    • Zatwierdzony przez GS i TUV


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140463776

    ECLASS Code

    36120207

    Maksymalna regulacja siodełka

    60mm

    Nr części MFR

    T92004D

    Rodzaj produktu

    Podnośnik hydrauliczny

    Standardy spełnione

    • Zgodność z dyrektywą maszynową WE • Homologacja GS i TUV

    Udźwig

    20t

    UNSPSC Code

    24101612

    Waga pojedynczo

    9.8kg

    Wysokość podnoszenia Max.

    407mm

    Wysokość podnoszenia Min.

    217mm