zł1619.35
Bez podatku VAT
zł1991.80
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Udźwig: 3 tony. Jeden skok pedała podnosi siodło do wymaganego poziomu. Wykonano z wysokiej jakości stali tłoczonej. Dwuelementowa dźwignia. 120mm średnica podtrzymywacza. Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem. Pomocniczy obrót, zamknięcie mechanizm zwolnienia. Tylne kółka urządzenia przystosowane do ciężkich warunków pracy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | Bezpieczne zabezpieczenie przed przeciążeniem Natychmiastowe podnoszenie pedału |
EAN | 5036140009431 |
ECLASS Code | 36120207 |
Nr części MFR | T349 |
Rodzaj produktu | Turbinowe |
Udźwig | 3t |
UNSPSC Code | 24101612 |
Waga pojedynczo | 37.2kg |
Wysokość podnoszenia Max. | 490mm |
Wysokość podnoszenia Min. | 145mm |