Kennedy

Dźwig butelkowy o maksymalnej wysokości 355 mm, nośność 5 ton

SKU:

KEN5037840K

MPN:

T90504DS

zł255.89

Bez podatku VAT

zł314.74

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Żeliwne podstawy ze stalową obudową cylindra i regulowanym
    karbowanym siodełkiem
    • Wyposażony w zawór zabezpieczający przed przeciążeniem
    • Uchwyty operują również hydrauliczny mechanizm zwalniający
    • Zgodne z Dyrektywą Maszynową WE
    • Zatwierdzony przez GS i TUV


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140463738

    ECLASS Code

    36120207

    Maksymalna regulacja siodełka

    60mm

    Nr części MFR

    T90504DS

    Rodzaj produktu

    Podnośnik hydrauliczny

    Standardy spełnione

    • Zgodność z dyrektywą maszynową WE • Homologacja GS i TUV

    Udźwig

    5t

    UNSPSC Code

    24101612

    Waga pojedynczo

    4.1kg

    Wysokość podnoszenia Max.

    355mm

    Wysokość podnoszenia Min.

    185mm