Kennedy

12V/6V 8A INTELLIGENT AUTOMATIC BATTERY CHARGER

SKU:

KEN5030350K

MPN:

01.80.080

zł344.82

Bez podatku VAT

zł424.13

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Silny prostownik do stosowania w domu i lekkich pracach warsztatowych. Prosty i łatwy do użycia. Wskaźnik LED. Do akumulatorów WET, technologii AGM i baterii GEL. Zoptymalizowany program ładowania. Wydajne 3 stopienie ładowania. Produkt w formie walizki, lekki. Inteligentna kontrola cyklu i ochrona.


    KBC8A
    Wejście: 220-240V 50hz 0.80A
    Wyjście: 6VDC 1A/12VDC 8A
    Waga netto: 760g


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140235298

    ECLASS Code

    27050600

    Napięcie wejściowe

    220 - 240V

    Pojemność baterii

    AGM 5-40Ah / 20-200Ah Gel 5-200Ah / 20-200Ah Wet/ Lead Acid 5-40Ah / 20-200AhAh

    UNSPSC Code

    26111704

    Waga

    0.76kg