zł10.70
Bez podatku VAT
zł13.16
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
For repairing rust holes and large dents ideal for use with ISOPON P38 filler. Complete with illustrated directions on use.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Isopon |
Długość | 250mm |
Dodatkowe funkcje: | W komplecie z ilustrowanymi instrukcjami użytkowania |
EAN | 5010796090142 |
ECLASS Code | 28019090 |
Nr części MFR | PM1 |
Rodzaj produktu | Aluminiowa siatka |
Szerokość | 200mm |
UNSPSC Code | 27141001 |