logo

Isopon

RE/SM SMALL TIN LAMINATERESIN 250ml

SKU:

ISO7502016R

zł32.40

Bez podatku VAT

zł39.85

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    For use with glass fibre mat or tissue to form glass fibre reinforced plastic. Hardens in
    20 minutes. (Activate with hardener H3840/S).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Isopon

    Dodatkowe funkcje:

    Do stosowania z matą lub chusteczką z włókna szklanego

    EAN

    5010796060046

    ECLASS Code

    28019090

    Nr części MFR

    RE/SM

    Rodzaj produktu

    Żywica

    UNSPSC Code

    27141001

    Wymiary

    250 ml