zł143.90
Bez podatku VAT
zł177.00
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Acid 8
Promotes paint adhesion to difficult substrates such as galvanised steel and aluminium. Available in fast, convenient aerosol and ready for use. One litre tin for larger applications. Ideal for small rubthroughs to bare metal in primer prior to application of colour or the complete coating of new panels. Fast drying formulation that does not require sanding. Grey acidic primer for the promotion of adhesion to metal surfaces.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | U-POL |
Dodatkowe funkcje: | Nie jest wymagane szlifowanie Szary kwaśny podkład do promowania przyczepności do powierzchni metalowych |
EAN | 5010796102494 |
ECLASS Code | 28019090 |
Nr części MFR | KWAS/AL |
Rodzaj produktu | Podkład |
UNSPSC Code | 27141001 |
Wymiary | 450ml |