zł63.30
Bez podatku VAT
zł77.86
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
5-piece set of angled lever tools designed for the safe and undamaged removal of trim and trim stud panels. Manufactured from hi-tech resilient plastic that avoids marking and scratching to polished metal, wood or leather trims.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sykes-Pickavant |
Dodatkowe funkcje: | Unikanie znakowania i zarysowania metalowych drewnianych lub skórzanych wykończeń |
EAN | 5012737953752 |
ECLASS Code | 21049090 |
Liczba rusztów | 5 |
Materiał narzędzia | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | 04550000 |
Rodzaj produktu | Narzędzie do usuwania listew |
UNSPSC Code | 27141001 |
W zestawie: | 5 angled lever tools |
Waga | 360g |
Zastosowanie narzędzia | Obrzeże |