zł521.21
Bez podatku VAT
zł641.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Do naprawy wgnieceń w karoserii. Zawiera gwintowaną śrubę wyciągającą, która umożliwia tylny dostęp do niedostępnych paneli. Zestaw stalowych haków i zaczepów do podciągnięcia krawędzi paneli przy pomocy łańcucha i haka. Długa rękojeść z młotkiem pozwala na dobrą kontrolę siły uderzeń.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140043213 |
ECLASS Code | 21049090 |
Liczba rusztów | 9 |
Nr części MFR | YC-900 |
Rodzaj produktu | Zestaw ściągaczy zębów |
UNSPSC Code | 27141001 |
W zestawie: | 2 rury otworowe Łańcuch i hak Młotek (10 funtów żeliwny) Płyta o wymiarach 3mm x 100mm Płytka 6mm x 120mm Rura 22.5Ø x 200 mm Walizka do przechowywania formowana z rozdmuchiwaniem |
Waga | 9g |