Kennedy

Pasek wyczynowy grubości 0,03 mm x 12,7 mm, cewka 7,6 m

SKU:

KEN5257320K

zł112.30

Bez podatku VAT

zł138.13

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Mocno wyszlifowana powierzchnia uderzeniowa oraz powierzchnie boczne. Z wypukłą podstawą. Do usuwania małych nierównych punktów powstały. Trzonek wykonany z twardego drewna. Wykonano wg: BS 4114.


    Młotek z obuchem okrągłym płaskim i zakrzywionym rąbem
    Masa średnia, pozwala na prace w miejscach ciężko dostępnych.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość

    325mm

    Dodatkowe funkcje:

    Trzpień z twardego drewna i ubijak wykończeniowy Wyprodukowane zgodnie z normą BS 4114

    EAN

    5036140113145

    ECLASS Code

    21049090

    Liczba rusztów

    1

    Materiał narzędzia

    Stal

    Nr części MFR

    PW2537/B10

    Rodzaj produktu

    Młotek do paneli

    UNSPSC Code

    27141001

    Waga

    0.45g