Kennedy

Pasek wyczynowy grubości 0,50 mm x 12,7 mm, długość 300 mm

SKU:

KEN5257310K

zł107.56

Bez podatku VAT

zł132.30

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Mocno wyszlifowana powierzchnia uderzeniowa i boczne. Mocno wypukły promień bijaka posiada, która jest użyteczna do pracy z wklęsłymi i podtynkowymi panelami. Pozwala na pracę w miejscach ciężko dostępnych.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość

    325mm

    EAN

    5036140113138

    ECLASS Code

    21049090

    Liczba rusztów

    1

    Materiał narzędzia

    Stal

    Nr części MFR

    PW2535/B10

    Rodzaj produktu

    Młotek do paneli

    UNSPSC Code

    27141001

    Waga

    0.4g