zł63.30
Bez podatku VAT
zł77.86
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
One man operation, the non-return valve ensures air does not return back into the system. Capacity: 500ml.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sykes-Pickavant |
Dodatkowe funkcje: | 500ml Container |
EAN | 5012737605002 |
ECLASS Code | 21049090 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał narzędzia | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj produktu | Odpowietrznik hamulców i sprzęgła - sterowany ręcznie |
UNSPSC Code | 27141001 |
W zestawie: | Pętla narzędziowa |