logo

Kennedy

Tester płynu hamulcowego AAA 1,5 V

SKU:

KEN5031130K

MPN:

6512A

zł199.19

Bez podatku VAT

zł245.00

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    To pomysłowe narzędzie jest nieocenionym akcesorium w warsztatach samochodowych do badania jakości płynu hamulcowego. Sprawdza poziom zawartości wilgoci w płynie przez natychmiastowy na prąd elektryczny. Wynik jest natychmiastowy sygnalizowany poprzez wbudowaną diodę LED. (Wymaga baterii 1 x 1.5V AAA).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Dodatkowe funkcje:

    • Zasilanie bateryjne

    EAN

    5036140245754

    ECLASS Code

    21049090

    Liczba rusztów

    1

    Materiał narzędzia

    Tworzywo sztuczne

    Rodzaj produktu

    Tester płynu hamulcowego

    UNSPSC Code

    27141001

    W zestawie:

    Pętla narzędziowa

    Waga

    68g