Kennedy

Pneumatyczny ekstraktor płynu 10 l

SKU:

KEN5404700K

zł1450.15

Bez podatku VAT

zł1783.68

Z VAT

NA STANIE (20)

    Przegląd

    Pneumatyczna wysysarka płynu przeznaczona do odprowadzania wody z oleju silnika, paliwa i płynów hydraulicznych z silników pojazdów i innego sprzętu mechanicznego, odpowietrzania płynu hamulcowego/sprzęgłowego, oraz zbierania innych nie korozyjnych, rozlanych płynów. Zbiornik płynu o dużej pojemności (10 ltr.) idealny do zastosowania w warsztacie samochodowym, magazynek na rurki pośrednie, stosowany w warsztacie i na budowie. Dostarczana wraz z 1 500 mm x 15 mm rurką początkową i rurkami pośrednimi: 700 mm x 6 mm, 360 mm x 10 mm, 310 mm x 6 mm oraz 380 mm przyłącza do odpowietrzania hamulców. Zasilanie sprężonym powietrzem 70-110 psi (5-8 bar), zużycie powietrza 180 l/min, podciśnienie (maksimum) 500 mm Hg, Wydajność odsysania 2,5 l/min, Rozmiar wlotu powietrza 1/4" BSP.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    230mm

    EAN

    5036140027770

    ECLASS Code

    21049090

    Liczba rusztów

    1

    Nr części MFR

    FEBK10

    Rodzaj produktu

    Tester płynu hamulcowego

    UNSPSC Code

    27141001

    W zestawie:

    Rury przedłużające

    Waga

    3500g