logo

Czyszczenie samochodu

Aby utrzymać mobilność od punktu A do B, konieczne jest zachowanie samochodu na optymalnym poziomie poprzez regularne konserwacje i czyszczenie. Nasza oferta produktów do czyszczenia samochodów pozwala Ci chronić i dbać o swój pojazd, zapewniając mu płynne działanie. W ofercie posiadamy produkty do czyszczenia wnętrza, zewnętrznej powierzchni oraz istotnych mechanizmów od wiodących marek, takich jak 3M™, Karcher i Hammerite, a także nasze własne marki Solent Maintenance™ i Solent Cleaning™.

Czym są produkty do czyszczenia samochodów?
Produkty do czyszczenia samochodów są przeznaczone do skoncentrowanego, specjalistycznego czyszczenia pojazdów. Aby uzyskać profesjonalne rezultaty, zawsze najlepiej używać produktów przeznaczonych do stosowania na samochodach. Produkty do czyszczenia samochodów obejmują cały pojazd, z oczyszczaczami dla zewnętrznych powierzchni, różnych materiałów wnętrznych oraz wewnętrznych mechanizmów i systemów pojazdu.

Dlaczego używać produktów do czyszczenia samochodów?
Produkty do czyszczenia samochodów pozwalają uzyskać profesjonalny, czysty wygląd, skutecznie usuwając brud, zabrudzenia i zanieczyszczenia. Niektóre produkty do czyszczenia samochodów są również kluczowe dla utrzymania skuteczności mechanizmów w Twoim pojeździe, takich jak oczyszczacze hamulców, odmrażacze silnika oraz oczyszczacze hamulców i sprzęgła, a także całkowite oczyszczacze układu. Poprzez odpowiednie utrzymanie i czyszczenie samochodu możesz chronić jego wartość i zapewnić właściwą wydajność.

Kiedy używać produktów do czyszczenia samochodów?
Aby zachować optymalny poziom działania pojazdu i zachować jego wygląd, zaleca się czyszczenie zewnętrznej części samochodu co dwa tygodnie, wnętrza raz w miesiącu oraz woskowanie samochodu co trzy miesiące. Jednakże, to zależy od wielu czynników, takich jak klimat, częstotliwość użytkowania samochodu i zamierzone zastosowanie pojazdu.

Czy to dla domowego czy przemysłowego czyszczenia samochodów, mamy odpowiedni produkt dla Twoich potrzeb czyszczących.

Rodzaje produktów do czyszczenia samochodów
Produkty do czyszczenia samochodów obejmują czyszczenie wnętrza, zewnętrznej powierzchni lub istotnych mechanizmów pojazdu. Najczęstsze formy produktów do czyszczenia samochodów to:

• Szampon samochodowy - Zaprojektowany do skutecznego odtłuszczania Twojego samochodu, szampony samochodowe są przeznaczone, aby pozostawić Twój pojazd wolnym od smug oraz brudu.

• Wosk samochodowy - Przywraca klarowną warstwę ochronną nad lakierem samochodu. Zapobiega to dostawaniu się brudu oraz chroni przed korozją i działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

• Oczyszczacz hamulców - Usuwa zanieczyszczenia, takie jak nagromadzenie oleju, pył hamulcowy i tłuszcz, poprawiając wydajność hamowania i zwiększając trwałość hamulców.

• Oczyszczacze do kół - Wyprodukowane specjalnie, aby usunąć uporczywy pył hamulcowy i często działa jako związki metalowe przed myciem samochodu dla łatwiejszego czyszczenia całego pojazdu.

• Czyszczące szkła - Pozostawiają bezsmugowe wykończenie na przedniej szybie, oknach i lusterkach.

• Czyszczące deski rozdzielcze i elementy wykończenia - Zaprojektowane do zmniejszenia elektrostatyczności i odpierania kurzu, te oczyszczacze utrzymują deskę rozdzielczą i inne elementy plastikowe wnętrza wolne od brudu.

• Płyn do spryskiwaczy - Wymieszany z wodą, aby oczyścić trudny brud i zanieczyszczenia ze swojej przedniej szyby za pomocą wycieraczek.

Względy przy wyborze produktu do czyszczenia samochodów
• Zastosowanie - Przy czyszczeniu różnych części samochodu zawsze najlepiej jest znaleźć odpowiedni produkt dla danego komponentu. Na przykład przy czyszczeniu wnętrza ważne jest zakupienie polski do skóry, winylu lub plastiku w zależności od konstrukcji wnętrza.

Najczęściej zadawane pytania
Jak najlepiej myć samochód w domu?

Przed rozpoczęciem potrzebujesz kilku podstawowych środków czyszczących, w tym wiaderka, węża lub myjki ciśnieniowej, szamponu samochodowego lub mieszanki myjącej i woskującej, gąbki do dotarcia w zakamarki, ściereczek do suchego wycierania i pasty do polerowania samochodu dla profesjonalnego wykończenia. Podczas czyszczenia szyb lub lusterek zawsze najlepiej jest używać specjalnego środka czyszczącego zaprojektowanego do tego celu, podczas gdy różne środki czyszczące do tapicerki, winylu lub skóry mogą być używane do poprawy wnętrza samochodu. Niezależnie od wybranych produktów zawsze zaleca się zaczynanie od góry samochodu i poruszanie się w dół. Jeśli jest to możliwe, użyj myjki ciśnieniowej podczas czyszczenia felg i nadkoli, a zakończ czyszczenie preparatem do czyszczenia felg lub kół dla najlepszych rezultatów.

Czy produkty do czyszczenia samochodów tracą ważność?

Prawie wszystkie produkty do czyszczenia samochodów z czasem tracą ważność, zwłaszcza jeśli nie są przechowywane odpowiednio lub są narażone na ekstremalne ciepło lub ekstremalne zimno. Zawsze warto sprawdzić etykietę przed użyciem, ponieważ różne rodzaje produktów do czyszczenia samochodów będą miały różne okresy ważności i dla najlepszych rezultatów powinny być używane przed datą ważności.