zł9.00
Bez podatku VAT
zł11.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
SAPP0075A
Reusable foam pad in a handy container. Leaves an antistatic protection with fresh lemon
fragrance. Restores, enhances and protects interior trim and dashboard.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Simoniz |
EAN | 5010218508798 |
ECLASS Code | 30021600 |
Nr części MFR | SAPP0075B |
Rodzaj produktu | Narzędzie do czyszczenia deski rozdzielczej i wykończenia |
UNSPSC Code | 47131828 |
Wymiary | 43mm x 67mm x 107mm |