zł126.90
Bez podatku VAT
zł156.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Durable polycarbonate handle with internal bulb, steel contact probe and 1.5m heavy duty rubber insulated lead fitted with sheathed crocodile clip.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sykes-Pickavant |
Długość ołowiu | 150mm |
Dodatkowe funkcje: | Wytrzymały uchwyt Żarówka wewnętrzna |
EAN | 5012737149001 |
ECLASS Code | 27200308 |
Maks. Napięcie stałe | 24V |
Typ wyświetlacza | N/ A |
UNSPSC Code | 25173303 |
W zestawie: | Sonda stalowa |
Waga | 195g |