Kennedy

Tester obwodu o wysokim natężeniu prądu 6/24 V

SKU:

KEN5031060K

zł57.40

Bez podatku VAT

zł70.60

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Do przewodów pod napięciem. Do systemów 6, 12 i 24V. Lokalizuje przerwy, uziemienie i otwarte obiegi. Przewód wysokowydajny 1.4m ze sprężyną zewnętrzną. Próbnik super ostry, ze stali nierdzewnej długości 100mm, może testować przewody poprzez izolacje.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość ołowiu

    1400mm

    Długość sondy

    100mm

    Dodatkowe funkcje:

    sonda ze stali nierdzewnej

    EAN

    5036140010130

    ECLASS Code

    27200308

    Maks. Napięcie stałe

    6/24V

    UNSPSC Code

    25173303

    Waga

    215g