Kennedy

Standardowy tester obwodu 6/12 V

SKU:

KEN5031020K

zł31.33

Bez podatku VAT

zł38.54

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Do przewodów pod napięciem. Do systemów 6 i 12V. Lokalizuje przerwy, uziemienie i otwarte obiegi. Przewód 1m. Próbnik super ostry, ze stali nierdzewnej, może testować przewody poprzez izolacje.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość ołowiu

    1000mm

    Długość sondy

    45mm

    Dodatkowe funkcje:

    sonda ze stali hartowanej

    EAN

    5036140010123

    ECLASS Code

    27200308

    Maks. Napięcie stałe

    6/12V

    UNSPSC Code

    25173303

    Waga

    80g