Kennedy

Koc plastikowy dla mechaników z tackami magnetycznymi

SKU:

KEN5037420K

MPN:

TRH6802-3

zł544.27

Bez podatku VAT

zł669.45

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    KMC01
    Leżanka warsztatowa z tworzywa odpornego na udary ułatwia pracę pod samochodem. Niska konstrukcja leżanki zapewnia więcej miejsca pod samochodem. Wyściełany podgłówek, wyjmowane magnetyczne korytka na narzędzia i kółka 6 x7 5 mm z oponą z PCV.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Mechanics Creeper

    Brand

    Kennedy

    Długość

    1020mm

    Dodatkowe funkcje:

    Niski profil projektu Wyjmowane tacki magnetyczne (2)

    EAN

    5036140232471

    ECLASS Code

    28019090

    Liczba kół

    6

    Materiał narzędzia

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    TRH6802-3

    Pojemność

    113kg

    Szerokość

    475mm

    UNSPSC Code

    24101508

    Waga pojedynczo

    5.00kg

    Wysokość

    120mm