zł317.70
Bez podatku VAT
zł390.77
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Suitable for use with electric or air power drills. To hone and deglaze cylinder bores.
The flexible drive shaft allows for easy alignment within the cylinder. Supplied complete with 220 grit stones.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sykes-Pickavant |
Całkowita długość | 300mm |
Długość szlifowania | 19 29 50mm |
Dodatkowe funkcje: | Elastyczny wał napędowy do użytku z wiertarkami pneumatycznymi i elektrycznymi Odpowiedni do Użycia na Tłoczniach Hamulcowych i Sprzęgłowych, Tłokach Silników o Małej Średnicy, Silnikach Motocyklowych, itp. |
EAN | 5012737795598 |
ECLASS Code | 21049090 |
Liczba rusztów | 19 |
Maksymalny rozmiar otworu | 89mm |
Minimalny rozmiar otworu | 13mm |
Nr części MFR | 2800000 |
Rodzaj produktu | Cylinder Hone |
UNSPSC Code | 27140000 |
W zestawie: | Cylinder Hone |
Waga | 250g |
ziarnistość | precyzyjna Średni |