zł305.00
Bez podatku VAT
zł375.15
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Suitable for use with electric or air power drills. To hone and deglaze cylinder bores.
The flexible drive shaft allows for easy alignment within the cylinder. Supplied complete with 220 grit stones.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sykes-Pickavant |
Całkowita długość | 490mm |
Długość szlifowania | 100mm |
Dodatkowe funkcje: | Elastyczny wał napędowy do użytku z wiertarkami pneumatycznymi i elektrycznymi Narzędzie do honowania i odgazowywania o dużej średnicy |
EAN | 5012737281008 |
ECLASS Code | 21049090 |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalny rozmiar otworu | 180mm |
Minimalny rozmiar otworu | 50mm |
Nr części MFR | 2810000 |
Rodzaj produktu | Cylinder Hone |
UNSPSC Code | 27140000 |
W zestawie: | Pętla narzędziowa |
Waga | 500g |
ziarnistość | precyzyjna Średni zgrubna |