zł166.93
Bez podatku VAT
zł205.32
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Cztery różne narzędzia do honowania w jednym zestawie pokrywające szeroki zakres średnic otworów cylindrowych od 18mm do 89 mm (11/16" - 31/2"). Średnica honowania i docisk są regulowane poprzez prosty mechanizm składający się ze sprężyny i stożka. Elastyczny wałek pozwala na łatwe ustawianie. Nadaje się do honowania cylinderków hamulcowych samochodów i sprzęgieł, cylindrów silników motocyklowych, kosiarek do trawy, silników zaburtowych, małych cylindrów silników samochodów osobowych. Pasuje do wszystkich uchwytów 3-szczękowych. Może być użyta na każdej wiertarce o zmiennej prędkości obrotowej.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 200mm |
Długość szlifowania | 51mm |
Dodatkowe funkcje: | Pasuje do wszystkich trzech uchwytów szczękowych Samonastawny elastyczny wał |
EAN | 5036140028135 |
ECLASS Code | 21049090 |
Liczba rusztów | 15 |
Maksymalny rozmiar otworu | 89mm |
Minimalny rozmiar otworu | 18mm |
Rodzaj produktu | Zestaw do cięcia cylindrów |
UNSPSC Code | 27140000 |
Waga | 248g |
ziarnistość | Średni |